スチール製 ケーブルラック X型分岐ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)700 種類エコガル製 注文コード69281181 品番ELX-700
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は幅・種類など68種類から選べます 他の種類を見る

水平にX型分岐させる場合に使用します。

仕様分岐:X型 幅(mm)700 品名パワフルラック 種類エコガル製 自重(kg)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする