スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)700 品名パワフルラック 材質(ビスの表面処理)KSGめっき 注文コード69284577 品番ELS-700
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は幅・品名・材質など36種類から選べます 他の種類を見る

直線型のラックです。(本体)
※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。

材質(ビスの表面処理)KSGめっき 幅(mm)700 品名パワフルラック 種類エコガル製 自重(kg)22.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする