スチール製 ケーブルラック 水平曲りラック45°

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)600 種類エコガル製 注文コード69287201 品番EHL45-600
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は幅・種類など68種類から選べます 他の種類を見る

水平にL型分岐させる場合に使用します。

幅(mm)600 L1006 品名パワフルラック 種類エコガル製 自重(kg)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする