今のところ電池式でタイマーOFF機能付きがこれしか見つからない。
マグネット以外の取付方法はウラ蓋を皿ネジで固定する方法になるが、ネジの通し穴がセンターに一か所しかなく、適用ネジサイズも小さいくて保持力が弱いので、電池交換のために本体を回してウラ蓋から外そうとするとウラ蓋が一緒に回ってしまう。ウラ蓋の回転防止のため、取付穴がセンター以外にもう一か所欲しい。
エブリィバン・ハイルーフの後方上部に自作の棚を作り、その棚の下にこのライトを付け、手元を照らせるようにしました。既存の車内ランプはLEDに変えてあるのですが、棚のせいであまり明るくないのでそれを補う目的です。手元が明るく夜でも道具を探すのに重宝してます。自動消灯タイマー付きなので消し忘れても大丈夫なのも安心できます。因みに自分は5分に設定してあります。安い割に使い勝手の良い商品だと思います。あとはどれだけ耐久性があるかだけですね。
点灯時間も、いろいろ設定できるので、凄く便利だとおもいます。
暗闇に置いておいて、ポンと叩くと点灯するという動作については満足。
でもそもそもこの子自体、暗闇ではどこにあるのか分かりづらいね。
微光、夜光、蓄光テープでもつけてくれたらいいのかな。
あと切り替え操作部分が小さくて分かりづらい、高齢者には操作しづらいかも。
電灯のない納戸に取り付けました。以前にもLEDのライトをつけていたのですが、点けっぱなしで電池がなくなることが多々ありました。この製品は自動消灯機能があるので消し忘れがなくなりました。
タイマー付きで消し忘れが防げて便利。ただ磁石が弱いのと、複数個購入した中に点灯しない不良品が混じっていた。もう少し価格を上げてもいいから品質を上げてほしい。