GC100V57W95 ボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295607 GC100V57W95 ボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295607 GC100V57W95 ボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295607

ボール電球

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69295607 品番 GC100V57W95
参考基準価格(税別)¥328 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。

消費電力(W)57 明るさ60W形 用途店舗などの装飾照明に最適 全長(mm)127 質量(g)53 口金E26 外径(Φmm)95 定格寿命(時間)2000 ガラス色クリア RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69295537
2020-05-10
用途:
台所照明として

今はこの手の白熱ランプは品目が少なく、LEDランプを使ったことがありました。LEDランプはまだ発展途上なのか、値段の割にちらつきや寿命がそれほど長くなかったです。LEDランプは消費電力が低いのが魅力ですが、LEDランプの品質が向上してくるのを待ちたいと思います。その代わりに見つけたのが、この白熱球。価格も安いですし、昔ながらの光が気に入っています。白熱電球なので、消費電力が気になります。なので、★は4つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする