YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ミニクリプトン電球
ミニランプ10W口金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69295738
品番
S351710C
参考基準価格(税別)
¥178
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
消費電力(W)
10
口金
E17
定格電圧(V)
100/110
用途
スポット照明、ダウンライト等に最適
全長(mm)
58
質量(g)
9
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
1500
ガラス色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応