YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の レフ電球
ミニレフ球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
69295808
品番
R4517402P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
消費電力(W)
40
全長(mm)
68
質量(g)
13
定格電圧(V)
100/110
口金
E17
外径(Φmm)
45
定格寿命(時間)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ミニレフ球