SLT-600 ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工 69296425

ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個幅(mm)600種類SL100H注文コード69296425品番SLT-600
参考基準価格(税別)¥63,400販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

水平にT型分岐させる場合に使用します。

幅(mm)600タイプ分岐:T型種類SL100H自重(kg)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする