カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック本体
ステンレス製 ケーブルラック X型分岐ラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
1000
種類
SH70H
注文コード
69296459
品番
SHX-1000
参考基準価格(税別)
¥111,200
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
幅・種類
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
水平にX型分岐させる場合に使用します。
幅(mm)
1000
タイプ
分岐:X型
種類
SH70H
自重(kg)
19.6