省エネクリプトンランプ25W型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガラス色クリア 注文コード69296763 品番P351722C
参考基準価格(税別)¥238 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品はガラス色2種類から選べます 他の種類を見る

クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。

口金E17 定格電圧(V)110 用途装飾照明に最適 全長(mm)67 質量(g)13 消費電力(W)22 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 ガラス色クリア RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類クリプトンランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69296772
2022-08-03
用途:
取り換えましたが
株式会社K2プランニング 様 (不動産業)

夜、電球が切れたのでコンビニ行くも売ってなくモノタロウさんで発注しました。しかし、今までの60Wより低いため暗い。あらためて電気屋さんで購入しました。W数の種類豊富にしていただければと思います。洗面所も同じ電球のため予備用に保管となりました。

対象商品:
69296772
2020-06-13
用途:
脱衣場の照明に使用
金融・保険業

元々60wが入っていたが、明るすぎるので25wに変更したところ、希望していた明るさになった。
とても満足している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする