LW100V60WWL2P 長寿命シリカ60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297637 LW100V60WWL2P 長寿命シリカ60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297637 LW100V60WWL2P 長寿命シリカ60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297637

長寿命シリカ60W形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード69297637 品番LW100V60WWL2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。
白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。
店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。
住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。

口金E26 仕様シリカ 全長(mm)109 質量(g)32 消費電力(W)60 外径(Φmm)60 全光束(Lm)810 アズワン品番65-0528-44 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類シリカ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする