カッティングホイルオフセット型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)125 注文コード69301365 品番CTW1252-NX30S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径など9種類から選べます 他の種類を見る

締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。
鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。
隅部の直角切りが出来ます。
金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。

外径(Φmm)125 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22 主要切断材料金属全般 直径(Φmm)125 仕様NX30S 粒度30 寸法(mm)180×3×22 砥材NX 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 研削材NX

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02302036
2015-10-20
用途:
既設の20_ボルト切断
建設業・工事業

よく切れて、刃の摩耗が少なく、20_ボルトを20本以上切断しましたが、ほとんど、外径が変わらなかった。
10枚購入しましたが、ほとんど在庫になっています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする