ジャーンカット

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)150 注文コード69301672 品番JCT150246P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。
ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。
金属全般にご使用頂けます。

外径(Φmm)150 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22 粒度46 硬度P 砥材アルミナ A砥粒 用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断 トラスコ品番302-6264 質量(g)83 タイプ1枚補強 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 主要切断材料金属全般

商品説明動画

ニューレジストン【ラフサイド仕上げで一刀両断!!】切断砥石 ジャーンカット
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69301672 JCT150246P 09164592 JCT150246P ジャーンカット ニューレジストン ジャーンカット ニューレジストン 1箱(10枚) 3,998 税込4,398 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
切断作業

問題無く使用できております。使い方によるかもしれませんが、まだ割れたりしてません。

対象商品:
09164601
2023-04-03
用途:
金属加工に
製造業

パイプなどの斜めカットなどに使っています、意外と長持ちするし切れ味も良いです、これ以上薄いと力掛けた時にちょっと怖いので、これ位が丁度いい

対象商品:
09164592
2020-07-09
用途:
金属などの切断に

他社の切断砥石と比較して、長持ちしてなおかつ切れ味も良くコスパが一番良い品物です。又よろしくお願いいたします。

対象商品:
09164617
2019-01-19
用途:
小型切断機

購入してみたものの中心部の内径が25mmのところ22mmの物を購入してしまいました。仕方ないので中心部のカラーを加工して22mmでも25mmでも使えるようにしました。出張用に使用しています。

対象商品:
69301654
2018-12-13
用途:
作業用として
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わらなく特に問題なく使用できています。

対象商品:
09164653
2019-03-04
用途:
切断作業
製造業

5枚単位で購入できるのがありがたい。
以前も使っていたので何の問題もありません。

対象商品:
69301654
2018-05-23
用途:
研磨・切断作業
農・林・水産業

よく切れるので重宝しています。廉価なので助かります。

対象商品:
37422025
2018-04-06
用途:
農業機械の鋼材切断
ロイヤル農機商会 様

鋼材切断に於ける切れ味が良くて 砥石が結構長持ちする

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする