曜日別特売
405×3.0×25.4 ゴールド (一般鋼材用切断砥石) レヂトン 69302537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴールド (一般鋼材用切断砥石)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚外径(Φmm)405注文コード69302537品番405×3.0×25.4
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

一般鋼切断の雄!
信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。

用途パイプ・アングル・チャンネル・形鋼等の一般鋼材粒度36外径(Φmm)405厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4硬度S仕様1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])2970砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等最高使用周速度(m/s)64RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 鋼材の切断
建設業・工事業

切断の作業時間が早くできます。良い商品だと思います。

対象商品 : 69302546
2023-11-11
用途: 鋼材の切断
株式会社アイシン工業

以前より使用しています。品質が安定しているので安心です。

対象商品 : 06700793
2020-09-05
用途: 鉄製の角パイプの切断
合同会社海楓社建設業・工事業

アセチレンガスによる切断よりも使い易くてとても助かっております。これからも引き続き利用致します。

対象商品 : 69302537
2021-05-29
用途: 鉄パイプの切断
株式会社三島興業建設業・工事業

毎回注文していますが大変満足しています。
切れ味に問題ありません。

対象商品 : 69302537
2020-04-30
用途: DIYで作業台作り

大きくて使いやすい。
経済的にも良い。
25枚入りはそんなに要らないので単品が安ければと思う。

対象商品 : 69302512
2020-06-16
用途: 金属パイプの切断等
自動車・二輪車・自転車関連業

使い始めにやたらと砥石の粒が飛んでくるのですが、こんなものでしょうか?付け替え前の砥石ではこんな事は無かった様に思うのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 06700827
2019-12-30
用途: 鋼材切断
三海技研工業株式会社製造業

切れ味とか気にしないで使えるが、もう少し安い値段なら気楽に注文できると思います。何とかなりませんか。

対象商品 : 06700811
2019-04-23
用途: 鋼材の切断

パイプや鋼材の切断に使用しています。ストレスなくスムーズに加工できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする