シルバー (重量鋼材用切断砥石)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69302573 品番 405×3×25.4
参考基準価格(税別)¥1,258 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。

外径(Φmm)405 厚さ(mm)3 最高使用周速度(m/min)3800 最高使用周速度(m/s[m/min])63 用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼 仕様1枚補強 粒度36 穴径(Φmm)25.4 硬度M 砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06700854
2024-04-09
用途:
鉄鋼の切断

愛用品のレピート購入です。なんら問題なく使用してます。

対象商品:
06700854
2022-10-05
用途:
鋼材カット
築山製作所 様 (製造業)

少し摩耗が早い、粉塵が多いところを改良してほしい。

対象商品:
69302564
2019-01-24
用途:
鋼材の切断
農・林・水産業

25ミリ厚のフラットバーを切断するのに購入しました。普段は同社製品の金の卵を使用しており、それとは比べ物にならないくらい切れが悪いです。砥石を押し当てる力をいろいろと変化させても無駄でした。薄い鋼材には使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
06700854
2013-02-02
用途:
ステンレスアングル等の切断
株式会社 キクナカ 様

品質、切断性は文句無し。価格も充分納得出来る。
ちょっと不可解なのはレジトンさんには兄弟製品にゴールドがあるが、それは一般鋼材用で、このシルバーがステンなどの難切断用になっていること。一般にはゴールドの方がシルバーの上位製品なことが多いがこれは逆になっていて紛らわしい。
歴史的なブランドなのでいまさら変えられないのかもしれないが、いっそのことこっちはレジトンゴールド・メガマックスとかにしちゃったらどうか?

1人が参考にしています
対象商品:
06700836
2013-02-27
用途:
SUS304角材の切断
品川産業株式会社 様

これまで使用した他商品よりも切断スピードが速くなりました。
SUS304で切断に苦労していましたが、ストレスが少なくなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする