金の卵 金八

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69302652 品番 105x0.8x15
参考基準価格(税別)¥404 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。
切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。
切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。
力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。

粒度80 砥粒AZ 外径(Φmm)105 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)15 用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 シリーズ金の卵 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80 主要切断材料ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※切断砥石をご使用の際は、必ず切断砥石専用カバーを装着して下さい。労働安全衛生法により義務付けられています。
※砥石の保管は、直射日光・湿気のない場所で平積みにして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31087324
2025-05-28
用途:
3.2tまでの各種鉄材

今まで使ってきたこの価格帯の商品の中で、切れ味と刃持ちが最も良かった。結果、火花の出も少ない。またリピートすると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
69302652
2023-01-31
用途:
評判通り

良く切れるし、刃持ちも悪くないです。またリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
31087324
2022-06-11
用途:
釘切り
有限会黒崎建築 様

とても良く切れて良く使ってあます、食い込みが良いです

対象商品:
31087324
2022-11-20
用途:
切断
有限会社島本建築 様

軽く切れますけどこねるとすぐに割れます、真っすぐに切るのが難しい人は
何かに固定して使った方がよですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
31087324
2022-11-17
用途:
切断
有限会社島本建築 様

軽く切れますけどこねるとすぐに割れます、真っすぐに切るのが難しい人は
何かに固定して使った方がよですよ。

対象商品:
69302652
2018-11-09
用途:
アルミ棒の切断作業
建設業・工事業

切れ味が良く、バリも少なく、気に入っています。鉄筋棒の切断もストレスなく切断できます。

対象商品:
31087324
2018-09-21
用途:
自動車板金作業灯
自動車・二輪車・自転車関連業

少々値段が高く減りも早いですが、切れが良く薄くて抵抗が少ないので、正確な切断が楽に出来て助かります。

対象商品:
31087324
2023-01-19
用途:
金属の切断に!
サービス業

1パック(10枚入り)を注文致しましたが、3枚しか入っていなかった事にビックリ! 1週間後ぐらいに、不足分が来ました・・。特に急いでいなかったので問題は無かったですが・・。(笑い)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする