レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
エクストラカット ステン用 赤 (両面補強切断砥石)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
主要切断材料
ステンレス
注文コード
69302704
品番
EX 105×2.5×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥440
この商品は
外径・穴径・主要切断材料
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。
スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
ステンレス専用タイプ
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
2.5
穴径(Φmm)
15
粒度
30
砥粒
PW(酸化アルミニウム)
用途
各種ステンレス材・丸棒・角棒等の重量鋼切断
仕様
両面補強
硬度
M
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
主要切断材料
ステンレス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69302704
EX 105×2.5×15
06700924
EX 105×2.5×15
エクストラカット ステン用 赤 (両面補強切断砥石)
レヂトン
1箱(10枚)
¥
3,798
税込
¥
4,178
内容量に違いがあります