レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
エクストラカット 金属用 青 (両面補強切断砥石)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
22
注文コード
69302713
品番
EX180×2.5×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
外径・穴径・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。
スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
肉厚の金属対応の切れ味タイプ
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
22
用途
パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断
粒度
30
厚さ(mm)
2.5
硬度
M
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
砥粒
PA(酸化アルミニウム)
主要切断材料
金属
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69302713
EX180×2.5×22
06700915
EX180×2.5×22
エクストラカット 金属用 青 (両面補強切断砥石)
レヂトン
1箱(10枚)
¥
5,998
税込
¥
6,598
内容量に違いがあります