レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
レヂトン金の亀
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69302808
品番
105×1.9×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥698
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オフセット型・切断フレキシブル砥石。
金の亀ならバリ取りできます。
耐久性抜群。
ストレート切断。
用途
ステンレス用・金属用
仕様
両面補強
粒度
50
厚さ(mm)
1.9
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
硬度
B2F
外径(Φmm)
105
砥粒
MAZ
主要切断材料
ステンレス・金属
結合度
X
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※砥石カバーは必ず取付けて下さい。
保護メガネ、防じんマスクを着用して下さい。
最高使用周速度(回転数)以下で使用して下さい。
適正なフランジを使用して下さい。
作業前に「安全の手引き」をよく読んで使用して下さい。