カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック本体
パンチング・ラック T型分岐ラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
300
種類
エポ・ポリ系粉体塗装仕上
注文コード
69303215
品番
RBPT-300
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
水平にT型分岐させる場合に使用します。
幅(mm)
300
タイプ
分岐:T型
品名
ハイラック
種類
エポ・ポリ系粉体塗装仕上
自重(kg)
3.8