カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック本体
パンチング・ラック T型分岐ラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
200
注文コード
69303258
品番
ZBPT-200
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
水平にT型分岐させる場合に使用します。
材質
亜鉛鉄板製
幅(mm)
200
タイプ
分岐:T型
品名
Zラック
自重(kg)
2.6