パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)1000 注文コード69305331 品番ZHS-1000P
参考基準価格(税別)¥93,300 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は幅・種類など24種類から選べます 他の種類を見る

直線部に使用します。
本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。
変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。
底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)
70H型

材質亜鉛鉄板製 幅(mm)1000 質量(kg)46.6 タイプ70H型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする