ワイヤーメッシュラック T型分岐ラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69307896 品番 RMT-500
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

T型に分岐させる場合に使用します。

幅(mm)500 A115 質量(kg)4.1 タイプ分岐:T型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする