カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック本体
ワイヤーメッシュラックパーツ X型分岐ラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69307991
品番
RMX-200
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
X型に分岐させる場合に使用します。
幅(mm)
200
A
115
質量(kg)
2.4
タイプ
分岐:X型