画像準備中

スーパータック Pソフト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード69312364 品番PDS-M P80 75MM*15M ロール(2546)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など124種類から選べます 他の種類を見る

粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。
マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。

適合材金属、プラスチック、FRP、木工など 用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69312364 PDS-M P80 75MM*15M ロール(2546) 07559851 PDS-M P80 スーパータックロールPソフト(マジック式) KOVAX(コバックス) スーパータックロールPソフト(マジック式) KOVAX(コバックス) 1巻 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69311795
2024-04-12
用途:
仕上げ処理に

普段は専門商社より購入していますが、在庫の関係でMonotaroさんを利用。品質については、全く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
69311962
2023-01-18
用途:
研磨仕上げ
株式会社 家研 様 (製造業)

特に書くことないですね。いつも通りのとても良い製品

対象商品:
69311926
2020-04-29
用途:
アルミホイールのリペアに使用
ナイガイ株式会社 様

以前は塗料屋さんにお願いしていましたが
これからはモノタローで決まりですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする