耐震仕様ラック 両面ラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)1000 種類130型 注文コード69314921 品番R13WS-1000
参考基準価格(税別)¥54,700 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は幅・種類など21種類から選べます 他の種類を見る

耐震仕様となっておりますが個々の現場の施工状況に合せ、 仕様が異なりますので、最寄りの営業所にお問い合せ下さい。(エポ・ポリ系粉体塗装仕上)

幅(mm)1000 質量(kg)35.2 B70 H130 F30 種類130型 D60 C30 E45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする