カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック用金具
耐震仕様ラック 両面ラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
600
種類
130型
注文コード
69314957
品番
R13WS-600
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・種類
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
耐震仕様となっておりますが個々の現場の施工状況に合せ、 仕様が異なりますので、最寄りの営業所にお問い合せ下さい。(エポ・ポリ系粉体塗装仕上)
幅(mm)
600
質量(kg)
29.2
B
70
H
130
F
30
種類
130型
D
60
C
30
E
45