耐震仕様ラック 両面ラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)500 種類200型 注文コード69315088 品番R20WS-500
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は幅・種類など21種類から選べます 他の種類を見る

耐震仕様となっておりますが個々の現場の施工状況に合せ、 仕様が異なりますので、最寄りの営業所にお問い合せ下さい。(エポ・ポリ系粉体塗装仕上)

幅(mm)500 質量(kg)37.5 B100 H200 F45 種類200型 D92.5 C50 E70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする