カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック用金具
冷媒管ラック用パーツ ラック固定金具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
ER15タイプ
注文コード
69321948
品番
ER15P-11
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
盤などに本体を接続する場合にご使用下さい。
A
41
W
152
B
70
種類
ER15タイプ
D
38
C
146
E
70
適合ラック
150Hラック