カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック用金具
冷媒管ラック用パーツ ラック固定金具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
ER20タイプ
注文コード
69321957
品番
ER20P-11
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
盤などに本体を接続する場合にご使用下さい。
A
51
W
202
B
100
種類
ER20タイプ
D
48
C
196
E
100
適合ラック
200Hラック