冷媒管ラック用パーツ 山型ラックエンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類ER15タイプ 注文コード69322411 品番ER15P-12-80
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は種類など28種類から選べます 他の種類を見る

ラック端末部の山型ラックエンドです。

A70 B40 H150 種類ER15タイプ ラック幅(mm)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする