冷媒管ラック用パーツ 山型ラックエンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類ER20タイプ 注文コード69322420 品番ER20P-12-100
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は種類など28種類から選べます 他の種類を見る

ラック端末部の山型ラックエンドです。

A100 B50 H200 種類ER20タイプ ラック幅(mm)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする