画像準備中

ヘッドレスト付コンフォートフロント子供のせ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69322785 品番FBC-011DX3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用したまえ用子供のせ
段付きハンドルポスト、3人乗り自転車の規格に対応
スポーティなデザインでクールなルックス
側頭部まで守り、多段階に高さ調整ができるアジャスタブルヘッドレスト
お子様の成長に合わせて3段階に高さ調整ができるアジャスタブルステップ
ハンドルバー、ハンドルポストにしっかり固定
ズリ落ち防止の5点式シートベルト(BT-033K)の採用でしっかりホールド
お子様が同乗しないときは座部の底ひねりを回転させることで前方に倒すことが可能(3段階に調整可能)
SG規格合格品

適応体重(kg)15未満 質量(kg)約3.4 ブラック/ブラック 適合年齢(歳)1以上4未満 適応身長(cm)100以下 適合車種24〜27型のシティ車(婦人車・軽快車)
注意
※特殊形状のフレームやハンドルには取り付け出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69322785 FBC-011DX3 81630370 FBC-011DX5 前子供乗せ FBC-011DX5 ヘッドレスト付 ブラック・ブラック OGK技研 前子供乗せ FBC-011DX5 ヘッドレスト付 ブラック・ブラック OGK技研 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする