RCF-003 H@lello-mini(ハレーロ・ミニ) OGK技研 69323004

※使用例

H@lello-mini(ハレーロ・ミニ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69323004 品番RCF-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

OGK技研製のあと付けタイプまえ子供のせ(FBCシリーズ)専用ソフト風防レインカバー
ヘッドレストの有無にかかわらず取り付け可能
レインカバー(上部)とシートカバー(下部)がジッパーによるセパレートタイプで乗せ降ろしがらくらく
透明なビニール素材で、お子様の視界を奪うことなく雨や風からしっかりガード
レインカバー内のお子様が窮屈さを感じないように、しっかりとした芯材を使用
上カバー(透明部分)をはずして、くるくるっと巻いてとめておくことが可能
レインカバー内のムレを防止するため、下部カバーの前後に風抜き窓を採用
付属の専用袋に収納可能

付属品収納用専用袋 材質ポリエステル(透明部分:PVC) ダイヤ タイプ子供のせ:OGK技研製あと付けタイプまえ子供のせ(FBCシリーズ) 適応身長(cm)90以下のお子様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする