※使用例

H@lello-baby(InRed)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69323144 品番 RCH-003
参考基準価格(税別)¥10,063 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

雑誌「InRed」によるコラボレーションカラー
OGK技研製のまえ幼児座席(HBCシリーズ)専用ソフト風防レインカバー
ヘッドレストの有無にかかわらず取り付け可能
レインカバー(上部)とシートカバー(下部)がジッパーによるセパレートタイプで乗せ降ろしがらくらく
レインカバー(上部)内のお子様が窮屈さを感じないように、しっかりとした補助芯材で空間を形成し、透明なビニール素材によってお子様の視界を奪うことなく雨や風からしっかりガード
レインカバー(上部)をはずして、くるくるっと巻いて前部のポケットに収納可能
レインカバー(上部)内のムレを防止するため、シートカバー(下部)に風抜き窓を採用
緊急時はレインカバー(上部)を後方からこじ開けることが可能※但し、ファスナーの破損に繋がる為、緊急時以外は行わないでください。
同柄の専用袋付き

付属品収納用専用袋 材質ポリエステル(透明部分:PVC) ボタニカルネイビー タイプ子供のせ:OGK技研製まえ幼児座席(HBCシリーズ) 適応身長(cm)100以下のお子様 アズワン品番64-9548-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする