BULGIN
BULGINの 接続・省配線(制御機器)
BULGINの コネクタ・コネクタ付ケーブル
BULGINの 丸型コネクタ
産業用電源コネクタ 3極 スタンダード ケーブルマウント 1箱 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
69330250
品番
PX0911/03/S/02
参考基準価格(税別)
¥451,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
900シリーズ
Bulgin Buccaneer 900シリーズ業務用コネクタ製品
各コンタクト数に対応 ケーブル取り付け
仕様
●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:Buccaneer 900●コード番号:204-8016
アズワン品番
65-7572-19