産業用電源コネクタ 4極 ミニチュア ケーブルマウント パネルマウント 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード69330268 品番PX0410/04P/6065
参考基準価格(税別)¥191,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着, はんだ●シリーズ:400●コード番号:204-8043 アズワン品番65-7574-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする