DEUTSCH
DEUTSCHの 接続・省配線(制御機器)
DEUTSCHの コネクタ・コネクタ付ケーブル
DEUTSCHの ナイロンコネクタ
自動車用コネクタ 3極 オス プラグハウジング 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
69330715
品番
DT06-3S-P006
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:21.15mm●深さ:44.65mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9140
アズワン品番
65-7545-42