取り付けブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69331485 品番HNA-25-R3
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

Festo フットマウント HNA-25-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 25 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 90 g

仕様●メーカーシリーズ:HNA-25-R3●内径サイズに合わせる:25mm●コード番号:203-0822 アズワン品番65-8009-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする