プレーリードッグ
プレーリードッグの 理科/技術/科学工作
プレーリードッグの 栽培/観察
育てて食べるスプラウト栽培キット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ブロッコリー
注文コード
69334241
品番
OGSG-907
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
スプラウト(新芽野菜)のオーガニック種子とおうちベジ(かいわれ型)がセットになった栽培キットです。
メインになったり、料理に彩りを加える素材として。
初めての方でも安心。
セット内容
専用容器、種子(約4回分)
材質
フタ:ポリプロピレン、ケース:ポリスチレン
質量(g)
150
タイプ
ブロッコリー