TOP
TOPの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
TOPの 自転車タイヤチューブ
肉厚タフチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69334390
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
パンクに強い1.2mm肉厚チューブ
用途
WOリム用自転車チューブ
形状
【対応リム】WO
バルブ形式
英式
適合タイヤサイズ
26×1.3/8W
注意
※サイズをご確認下さい。