汎用 320mm リアサスペンション ローダウン 減衰力調整付き ブラック タンク無し 2本セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69334478 品番MM15-0007-BK
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高機能低価格の最強サスペンション!旧車やネーキットバイクにおススメなサスペンション。車種によってはローダウン効果もあり足つきが改善します。減衰力調整23段階切り替え機能付きで走りに合わせた細やかなセッティングが可能です。荷重に合わせて無段階プリロード調整が可能です。ライダーの背丈に合わせて10mmの車高調整が可能です。※購入前に必ず上下の取り付け穴のサイズをご確認下さい。

用途バイクパーツ 付属品プリロード調整用工具1個、ヘキサゴンレンチ1個、10mmカラー2個 寸法(mm)上穴:14 / 下穴:12(カラー使用時10) 全長(mm)320(最大330) ブラック 適合車種【YAMAHA】XJR400(4HM) XJR400R(4HM/BC-RH02J) XJR400R2(4HM)【KAWASAKI】バリオス2(ZR250B) ゼファー400(ZR400C) ゼファーχ(ZR400C/BC-ZR400C)ゼファー750(91ー06) ゼファー750RS(96ー02) ゼファー1100(92ー06) ゼファー1100RS(92ー06) ZRX400(ZR400E) 750RS(Z2)(73ー75) KZ900(76) KZ1000(77ー78)
注意
※注意事項
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする