ゴールドウイン
クリンスウェット PP5603P
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
S
注文コード
69356035
品番
PP5603P-01-S
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
導電糸入り薄手ニット素材「ハニカムS」を使用したパンツです。
厚地の生地で保温性が良く、快適です。
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
パンツ型腰部ゴム絞り、腰紐付き、裾口はフライス仕様
材質
ハニカムS
グレード
クラス100~1000