ゴールドウイン
クリンスウェット PP5603P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
5L
注文コード
69356096
品番
PP5603P-01-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,320
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
導電糸入り薄手ニット素材「ハニカムS」を使用したパンツです。
厚地の生地で保温性が良く、快適です。
色
ホワイト
サイズ
5L
仕様
パンツ型腰部ゴム絞り、腰紐付き、裾口はフライス仕様
材質
ハニカムS
グレード
クラス100~1000
アズワン品番
64-7998-81