ゴールドウイン
サイドFワンピ PP1181C
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
色
ピンク
ピンク
グリーン
ホワイト
ブルー
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
5L
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69357794
品番
PP1181C-03-4L
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
十分な防塵性能とソフトな風合いの快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したサイドファスナーワンピースです。
動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられています。
色
ピンク
サイズ
4L
仕様
サイドファスナー型二重袖、裾ゴム、インナーエアループ仕様、左袖ペン差し
材質
プリータSCX
グレード
クラス100~
ウエスト(cm)
88~96
ヒップ(cm)
104~112
アズワン品番
64-7997-17
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェスト(cm)
102~110