ゴールドウイン
サイドFワンピ PP1181C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブルー
ピンク
グリーン
ホワイト
ブルー
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
5L
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69357812
品番
PP1181C-07-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,880
十分な防塵性能とソフトな風合いの快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したサイドファスナーワンピースです。
動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられています。
色
ブルー
サイズ
4L
仕様
サイドファスナー型二重袖、裾ゴム、インナーエアループ仕様、左袖ペン差し
材質
プリータSCX
グレード
クラス100~
ウエスト(cm)
88~96
ヒップ(cm)
104~112
アズワン品番
64-7997-29
チェスト(cm)
102~110