高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
メーカー品より両面テープの接着が若干弱い気がします。数年後使用後に剥がすときに簡単に剥がれますが今の所支障はありません。
粘着力も良く貼り付ける時もかんたんに貼れて剥がす時も剥がしやすくてバランスがとりやすい。
5g単位で切り取れるのでホイールバランス作業に重宝してます。両面テープの素材にも問題ありません。リピート購入してます。
可もなく不可もなく、普通に使用する分には問題ないです。
5g刻みなので奇麗で使いやすい、両面テープもしっかり強力です。
使いやすく、作業性も大変良いです、また購入させて頂きます。
初めて、このタイプのウエイトを使用しました。5グラム単位なので貼り付け易いです。
粘着力もあり素晴らしい商品でした。リピート確定です。