鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs

(56件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5g×1000個) 注文コード 69359176 品番 BWB05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。
シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式

質量(kg)5 ブラック 材質耐塩防蝕加工スチール 厚さ(mm)3.1(シール部含む) タイプ5g刻み

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
タイヤ組替時
ヒロオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メーカー品より両面テープの接着が若干弱い気がします。数年後使用後に剥がすときに簡単に剥がれますが今の所支障はありません。

対象商品:
69359176
2023-11-17
用途:
タイヤ組み換え時のバランス調整
自動車・二輪車・自転車関連業

粘着力も良く貼り付ける時もかんたんに貼れて剥がす時も剥がしやすくてバランスがとりやすい。

対象商品:
69359167
2023-10-19
用途:
タイヤホイールバランス
自動車・二輪車・自転車関連業

5g単位で切り取れるのでホイールバランス作業に重宝してます。両面テープの素材にも問題ありません。リピート購入してます。

対象商品:
69359167
2023-06-22
用途:
ホイールバランス調整
卸売・小売業

可もなく不可もなく、普通に使用する分には問題ないです。

対象商品:
69359176
2023-05-07
用途:
ホイールバランス調整時
有限会社木村商会 様

5g刻みなので奇麗で使いやすい、両面テープもしっかり強力です。

対象商品:
69359167
2023-04-05
用途:
アルミホイールバランス調整
有限会社K2オート 様

使いやすく、作業性も大変良いです、また購入させて頂きます。

対象商品:
69359167
2023-01-19
用途:
バランス調整
橋本自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

初めて、このタイプのウエイトを使用しました。
5グラム単位なので貼り付け易いです。

対象商品:
69359167
2022-11-08
用途:
タイヤ交換の時
有限会社プラチナ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

粘着力もあり素晴らしい商品でした。リピート確定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする