曜日別特売
A23 半袖シャツ A23 Asahicho(旭蝶繊維) 69367746

フロントスタイル

A23 半袖シャツ A23 Asahicho(旭蝶繊維) 69367746
A23 半袖シャツ A23 Asahicho(旭蝶繊維) 69367746
A23 半袖シャツ A23 Asahicho(旭蝶繊維) 69367746

半袖シャツ A23

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1枚注文コード69367746品番A23
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

素肌に気持ちい快適清涼素材をを使用した半袖シャツ。高次複重層糸を使用した生地で、自然の力を応用して、人間の身体から発生する汗や熱を衣服の外にはき出し、衣服内気候を常にコントロールする独自の特化生地です。

用途汗やにおいを気にせず活用いただけます。ネイビーサイズL胸囲(cm)110肩幅(cm)47袖丈(cm)26着丈(cm)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする