仕様●サイズ:0.8mm●長さ:1m●色:黒●収縮特性:内径収縮率:50%以上●縦方向収縮率:10%以下●収縮前サイズ:内径:1.25mm●標準厚:0.23mm●収縮後サイズ●(130℃×30分):内径:0.40mm以下●部分最小厚:0.33mm●適用規格:◎UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレード VW-1●◎電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録●定格:600V、125℃(UL、CSA)
材質難燃性ポリオレフィン
色黒
長さ(m)1
規格UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレード VW-1、電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録
収縮後内径最大値(Φmm)0.4
収縮前内径(Φmm)1.25
収縮温度130℃
収縮率(%)内径:50以上、縦方向:10以下
アズワン品番67-0371-86
収縮前肉厚(mm)0.23
収縮後肉厚(mm)0.33
最大定格電圧(V)600、125℃(UL、CSA)